{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 800 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 1.254 mm | |
| Campo di coppia | 200 Nm - 800 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
| Peso | 6.400 g | |
| Quadro di manovra femmina | 1 pollici | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | ottico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.019 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657790 800-1 |