Chiave dinamometrica “Safe-Torque A 2” Con portabit da 1/4 pollice e una scala, Coppia massima: 12Nm

Codice art.: 657774 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±10
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Safe-Torque A 2
Coppia massima 12 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie Safe-Torque
Lunghezza complessiva L 244 mm
Larghezza della testa b 31,6 mm
Altezza della testa h 23,7 mm
Campo di coppia 2 Nm - 12 Nm
Campo di coppia 2 lbfft - 9 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 Nm
Peso 552 g
Display analogico
Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Funzione Knick no
Funzione Slipper
QuickRelease/funzione di cambio rapido no
Lancetta rattrapante no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657774 12
EAN / GTIN 4013288223036
Codice del produttore 05075801001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato. Facile regolazione e maggiore garanzia del valore di coppia desiderato con segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala. Grazie alla dentatura fine a 72 denti, è possibile ottenere un angolo di serraggio ridotto di 5°.
Con portabit da 1/4 pollice.

Vantaggi:

Funzione Torque Lock: la funzione della coppia può essere disattivata, pertanto l’utensile può essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni ad angolo di rotazione definito.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il meccanismo di rilascio a scivolamento assicura che i valori di coppia impostati non vengano superati.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Download & documenti

Prodotti correlati