Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave dinamometrica a testa snodata con scala, Massimo momento torcente − Modello: 800-3/4Nm

Codice art.: 657755 800-3/4

Seleziona la variante e la quantità

Massimo momento torcente − Modello (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 800 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 1.214 mm
Campo di coppia 200 Nm - 800 Nm
Campo di coppia 150 lbfft - 600 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 10 Nm
Peso 7.300 g
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Funzione Knick
Lancetta rattrapante no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657755 800-3/4

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica robusta ad asta unica preimpostabile tramite scala e a rilascio automatico. Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore di serraggio impostato. Serraggio orario e antiorario attraverso inversione del quadro. Funzione cricchetto integrata.
Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti in base a un valore di coppia prestabilito. Soprattutto per manutenzione, montaggio e riparazione, ma anche per piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati