• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiavi dinamometriche con testa a innesto con attacco quadro, Coppia max.: 20LNm

Codice art.: 657200 20L

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 20 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 196 mm
Campo di coppia 4 Nm - 20 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,5 Nm
Peso 320 g
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657200 20L
EAN / GTIN 2050001017154

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Con testa a innesto per chiavi dinamometriche con attacco quadro.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.
Regolazione: impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati