{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 400 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ± 1 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth® | |
| Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Campo di coppia | 40 Nm - 400 Nm | |
| Risoluzione | 0,1 Nm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
| Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
| Display | digitale | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 4 | |
| Tipo di batteria | LR3 | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows | |
| Imballaggio | in custodia di lamiera d’acciaio | |
| Metrologia | elettronico | |
| Dati protocollabili | sì | |
| Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
| Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 631 mm | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 656 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche |
| Codice articolo | 655015 400 |