{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Coppia massima | 30 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Larghezza visualizzatore | 175 mm | |
| Altezza visualizzatore | 64 mm | |
| Profondità visualizzatore | 72 mm | |
| Peso | 1,4 kg | |
| Esagono esterno | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | 
| Codice articolo | 654471 30 | |
| EAN / GTIN | 5060207566667 | |
| Codice del produttore | 43518 |