Software di misurazione e di valutazione advanced

Codice art.: 654387
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo 654387
EAN / GTIN 2050001941787
Codice del produttore 01-01-00143-01
Produttore/persona responsabile n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di rappresentazione grafica dell'andamento della coppia torcente nel tempo e dell'angolo di rotazione, nonché dell'andamento della forza nel tempo e nel corso dello spostamento.
  • Identificazione automatica dei sensori al collegamento.
  • Visualizzazione curve con fino a 2000 valori di misura al secondo.
  • Risoluzione display: 5 cifre + punto decimale.
  • Supporto di unità fisiche diverse.
  • 2 finestre di allarme al superamento del limite con segnale interno o esterno.
  • 2° soglia di segnale con monitoraggio dell’angolo e delle finestre.
  • Filtro passa-basso regolabile (da 10 Hz a 500 Hz).
  • Caricamento di un grafico di riferimento.
  • Esportazione in Excel di 1-20 grafici.
  • Esportazione in Excel dell'elenco dei risultati delle misurazioni con analisi statistica (analisi dell'idoneità delle macchine e dei processi).
  • Protezione tramite password delle impostazioni dei programmi e dei parametri.
  • Sistemi operativi supportati: Windows 10, Windows 11.

Software di misurazione, visualizzazione e valutazione n-quirer TT V3 advanced con le seguenti funzioni supplementari:
  • Funzione cursore con visualizzazione dei singoli valori.
  • 2ª finestra di visualizzazione dei valori di misura liberamente configurabile.
  • Supporto di lettore codici a barre per misurazioni ricorrenti con acquisizione automatica della configurazione adatta dei sensori.
  • Grafico sovrapposto della velocità.
  • Grafico sovrapposto della potenza meccanica.
  • Grafico sincrono della curva di misura di un secondo sensore del programma n-gineric accoppiato mediante interfaccia ng-link.
  • Emissione dei risultati delle misurazioni in formato QS-STAT.
  • I risultati delle misure possono essere salvati nei database MySQL o Microsoft SQL.

Uso:

Software di misurazione, visualizzazione e valutazione n-quirer TT V3 per Tablet PC, Laptop, Netbook, PC da utilizzare con tutti i sensori di coppia e di forza intelligenti della serie n-gineric.

Per:

N. art. 654381 / 654385 / 654388 / 654389 / 654379.