{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 20 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 0,1 % | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado | |
| Interfaccia | Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Intervallo di misurazione | 2 Nm - 20 Nm | |
| Esagono di manovra | 1/4 pollici |
| Codice articolo | 654385 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001941718 | |
| Codice del produttore | NG-TTS2000-XI | |
| Produttore/persona responsabile | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |