{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 100 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 0,1 % | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado | |
| Interfaccia | Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Intervallo di misurazione | 10 Nm - 100 Nm | |
| Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Quadro di manovra maschio | 1/2 pollici |
| Codice articolo | 654381 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001941633 | |
| Codice del produttore | NG-TTR10000-QI -1/2 | |
| Produttore/persona responsabile | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |