Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1 pollice, Apertura: 60mm

Codice art.: 653010 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 60 mm
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 86,5 mm
Lunghezza 75 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 653010 60
EAN / GTIN 4991644435449
Codice del produttore 18400M 60MM
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, superficie fosfatata al manganese.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati