Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 643650 TX20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX20
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Dimensione profilo A 3,8 mm
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 55 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Codice del produttore 03100020
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.