• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola esagonale, 1/2 pollici, Esagono: 4mm

Codice art.: 643230 4
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643230 4
Codice del produttore 643230 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata (resistente al distacco). Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.