Impugnatura, 1/4 pollice QuickRelease, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 632950 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Codice del produttore 11051010
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura in plastica resistente agli urti.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Uso:

Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.