Prolunga, 1/4 pollice “Wobbel-Fix”, Lunghezza complessiva: 50mm

Codice art.: 632519 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 50 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Codice del produttore 632519 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.
“Alla cieca”: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.