{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Impronta Torx® | TX9 | |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
| Dimensione profilo A | 2,5 mm | |
| ⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
| Lunghezza | 28 mm | |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | TiN | |
| Tipo di prodotto | Bussola |
| Codice articolo | 631833 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4000896037148 | |
| Codice del produttore | 8502-T9 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |