• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 2mm

Codice art.: 627446 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 132 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura 2K
Superficie cromato
Uscita laterale si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Codice del produttore 05023330001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T ergonomica in bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Con uscita laterale. Superficie della lama cromata opaca. Dim. 3-10 con funzione di fermo sul fianco lungo per il fissaggio sicuro della vite sull’utensile.