• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Chiave maschio piegata esagonale, lunga, nichelata esecuzione in pollici, Esagono: 3/32pollici

Codice art.: 626108 3/32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3/32 pollici
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 114×20 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626108 3/32
EAN / GTIN 4062406318994
Codice del produttore 626108 3/32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, estremità lavorate in piano e smussate. Acciaio al cromo-vanadio, temprato (tenace).
Superficie nichelata.