Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di chiavi maschio esagonali piegate con sfera di tenuta, esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 626088 9

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie cromato
Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Dimensione chiavi 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Dimensione apertura metrica
Imballaggio Supporto in plastica
Codolo con rivestimento in plastica no
Testa sferoidale sul fianco lungo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626088 9
Codice del produttore 626088 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La nuova sfera di tenuta, in acciaio di grande qualità, trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave. Questa funzione di fermo rende questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l’alto o verso il basso, oppure profondi.
Il supporto in plastica permette di sfilare ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Fornitura:

Conservazione in: Supporto in plastica
cad. 1 giraviti n. art. 626087 − a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Download & documenti

Prodotti correlati