Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale es. cromata, Esagono: 10mm

Codice art.: 626063 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 10 mm
Lunghezze dei fianchi 135×46 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626063 10
EAN / GTIN 7610733218943
Codice del produttore 212.10

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Prodotti correlati