Set di chiavi maschio esagonali piegate cromata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 626041 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie cromata
Dimensione chiavi 1,5 – 10
Dimensione apertura Metrica
Codificazione cromatica no
Codolo con rivestimento in plastica no
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Angolo di 100 gradi no
Manico corto no
Esecuzione lunga no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Codice del produttore 626041 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata. Hex-Plus con le chiavi maschio piegate esagonali singole n. art. 626031 Dim. da 2 a 12 mm.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626031: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati