Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626037 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3’250 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Lunghezze dei fianchi 46,5×15,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626037 1,5
EAN / GTIN 4045197912480
Codice del produttore 626037 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

Download & documenti

Prodotti correlati