Giravite per elettricisti per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Lama SLIM, completamente isolata, VDE, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 625792 TX15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625792 TX15
EAN / GTIN 4067263116349
Codice del produttore 625792 TX15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene. Lama in acciaio al cromo-vanadio.
Con lama SLIM = diametro ridotto della lama e dell’isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (Ø isolamento = Ø lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.