Giravite per elettronica per viti Torx®, Impronta Torx®: TX3

Codice art.: 625775 TX3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX3
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Codice del produttore 8124.3-40

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.