Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®, Impronta Torx®: TX5

Codice art.: 625030 TX5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX5
Lunghezze dei fianchi 72×13 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625030 TX5
EAN / GTIN 4010995243135
Codice del produttore 24313
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con spina di tenuta elastica MagicSpring®
a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.