Chiave a bussola con impugnatura flessibile, Apertura: 5mm

Codice art.: 622401 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5 mm
Lunghezza complessiva 231 mm
Lunghezza lama 150 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622401 5
EAN / GTIN 4045197950109
Codice del produttore 622401 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnaturain bicomponente, ergonomia per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Con gambo flessibile, solo per serraggio orario fino a un massimo di 5 Nm. Lunghezza lame 150 mm, tranne per la Dim. 10 con 175 mm