Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 20X22mm

Codice art.: 620500 20X22

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 20 mm
Apertura 2 22 mm
Lunghezza complessiva 173 mm
⌀ Foro per spina di manovra 8 mm
Esagono esterno codolo S 20 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 620500 20X22
Codice del produttore 620500 20X22
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.