{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Numero chiavi | 5 | |
| Apertura | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Angolo di registro | 5 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. opaca cromata | |
| Imballaggio | Busta avvolgibile | |
| Dimensione apertura | metrica | |
| Con testina orientabile | no | |
| Cricchetto reversibile | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614818 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197297709 | |
| Codice del produttore | 614818 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |