{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 13 mm | |
| Apertura 2 | 17 mm | |
| Norma | DIN 895 | |
| Lunghezza chiave L | 165 mm | |
| Altezza bocca massima h | 7 mm | |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
| Materiale | Acciaio speciale | |
| Superficie | brunita | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 613000 13X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197384522 | |
| Codice del produttore | 613000 13X17 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |