Chiave a forchetta doppia piccola, Apertura: 3,2mm

Codice art.: 612200 3,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 3,2 mm
Lunghezza chiave L 70 mm
Apertura bocca massima b1 10,5 mm
Altezza bocca massima h 2 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al nichel resistente al distacco
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Codice del produttore 40063232
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Uso:

Adatte per lavori di montaggio in punti con min. libertà di movimento.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.