Punta da centro lamiera Power Charge Plus, Materiale da taglio: HSS-CO

Codice art.: 589805 HSS-CO
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale da taglio Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS-Co

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-Co
6 mm
Lunghezza 55 mm
Tipo di prodotto Punte da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589805 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536491
Codice del produttore 2608900503
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di sostituzione rapida per una maggiore efficienza - fissare la punta di centraggio all’adattatore è sempre stato un compito difficile. Questo costa tempo e denaro ai professionisti. Con EXPERT Power Change Plus, è possibile sostituire le seghe a tazza in pochi secondi grazie all’intelligente adattatore one-clic di Bosch. Questo sistema senza chiave non deve essere fissato con viti o bulloni. Una sega a tazza viene semplicemente spinta fuori e un’altra viene spinta dentro. Nonostante questa ovvia semplicità, EXPERT Power Change Plus fornisce comunque un collegamento fisso: Grazie a un’asta rinforzata e a una punta di guida fissa, il gioco è inferiore rispetto ai sistemi convenzionali. Il sistema di seghe a tazza EXPERT Power Change Plus di Bosch è progettato per fornire agli utenti di seghe a tazza il miglior collegamento e la massima efficienza. Ciò consente di risparmiare tempo e di gestire le attività più difficili ad alto livello. Per l’uso con adattatore a serraggio rapido Power Change Plus di Bosch: per precisione e robustezza.

Per:

Supporto PC Plus per l’uso con seghe a tazza EXPERT Sheet Metal PC Plus con profondità di taglio di 5 mm.