• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di seghe a tazza, Modello: 19-68

Codice art.: 589730 19-68
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Seghe a tazza 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Numero pezzi 12
Numero di attacchi 2
Numero di punte da centro 4
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589730 19-68
EAN / GTIN 5706915078022
Codice del produttore 1768436
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Con geometria vario-tooth in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.

Fornitura:

Custodia in plastica antiurto con seghe a tazza bimetalliche, attacchi e punte da centro.

Download & documenti

Prodotti correlati