Punte da centro per sega a tazza, Modello: 6KT

Codice art.: 589433 6KT
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
6,4 mm
Lunghezza 108 mm
Codolo Codolo cilindrico
Tipo di prodotto Punte da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Nuovo design della punta simile a un punta a gradino - riduce al minimo la rottura della punta. (fino al 50% in meno rispetto alle versioni precedenti)
  • Inserimento rapido e pulito nel materiale.
  • Non è necessaria la preforatura - perforazione continua senza scentratura.
  • Punta da centro con speciale scanalatura che permette la sostituzione senza utensili in combinazione con il supporto LENOX SNAP-BACK™.
  • Compatibile anche con i tradizionali supporti standard con attacco da 1/4 pollice.
  • Punta da centro adatta a diversi tipi di applicazioni e materiali, per lavorare velocemente senza scentratura né bulinatura.

Fornitura:

1 punta da centro multiuso per supporto per seghe a tazza, 6,4x108mm, ideale per legno e metallo di medio spessore.