{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale per lame | HSS | |
| Passo dentatura | 1,2 mm | |
| Lunghezza lama | 132 mm | |
| Descrizione | T318A | |
| Idoneità | _T318A | |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
| Spessore lamiera (lamiera piena) | 1-3 mm | |
| Profilo in metallo (chiuso) | <65 mm | |
| Tipo di taglio | Taglio a tuffo | |
| Numero di lame | 25 | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghetti alternativo |
| Codice articolo | 588410 T318A | |
| EAN / GTIN | 4045197158222 | |
| Codice del produttore | 588410 T318A | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |