Lama per seghe circolari per legno, dente alterno universale, ⌀ Lama D: 160mm

Codice art.: 584075 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 160 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Legno
Numero denti 24
Larghezza di taglio B 2,8 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 584075 160
EAN / GTIN 4045197220851
Codice del produttore 584075 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale, silenziosa ed elevata durata. Ottimo funzionamento anche in presenza di chiodi. Per tutti i tipi di legno e materiali di difficile lavorazione nel settore edile, anche per profili di alluminio.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.