Lama per seghe circolari expert for MultiMaterial, ⌀ Lama D: 254mm

Codice art.: 583930 254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 254 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Univeral
Numero denti 80
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 583930 254
EAN / GTIN 3165140650106
Codice del produttore 2608642528
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per il taglio di diversi materiali come piastre laminate, epossidica, legno e metalli non ferrosi. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, angolo di spoglia superiore negativo.
Per seghe circolari da tavolo e troncatrici.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.