Spazzola per lime e raspe, lunghezza utile L3×larghezza L1: 100X25mm

Codice art.: 576000 100X25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

lunghezza utile L3×larghezza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Acciaio
Lunghezza complessiva L 210 mm
Larghezza utile L1 25 mm
Lunghezza di lavoro L3 100 mm
Lunghezza utile H1 8 mm
Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359031292
Codice del produttore 03710100
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Applicazione (rivestimento raschiante) in filo di acciaio.

Uso:

Per la pulizia di superfici scanalate come lime o simili.