Spazzola a piattello con gambo, carburo di silicio (SiC), ⌀ 50 mm, Grana: 120

Codice art.: 575005 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
⌀ Spazzola D1 50 mm
⌀ Piattello D2 55 mm
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Codolo Ds 6 mm
Grado di finezza medio
Spessore setole 0,6 mm
⌀ Superficie di lavoro 25 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Velocità consigliata 1.200 min-1 - 2.400 min-1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Avanzamento 800 mm/min - 3.000 mm/min
Accostamento 0,3 (fine) – 2,0 (grosso) mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575005 120
EAN / GTIN 4062406287047
Codice del produttore 575005 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.