{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
| ⌀ Spazzola D1 | 19 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Spessore setole | 0,35 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
| Trecce | intrecciato verso sinistra | |
| Numero di trecce | 6 | |
| Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
| Codice articolo | 574850 19X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4067263935070 | |
| Codice del produttore | 574850 19X0,35 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |