{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Spazzola D1 | 12 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
| ⌀ Strettoio D2 | 10 mm | |
| Lunghezza strettoio L2 | 20 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
| Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
| Codice articolo | 574600 10X20 | |
| EAN / GTIN | 4017359006801 | |
| Codice del produttore | 451361 | |
| Produttore/persona responsabile | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |