{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Spazzola D1 | 12 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
| ⌀ Strettoio D2 | 10 mm | |
| Lunghezza strettoio L2 | 80 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
| Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
| Codice articolo | 574550 10X80 | |
| EAN / GTIN | 4067263935049 | |
| Codice del produttore | 574550 10X80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |