Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 30X6mm

Codice art.: 574050 30X6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 30 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 6 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988
Codice del produttore 574050 30X6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.