Coppia di flange in alluminio, Per foro di ⌀: 25mm

Codice art.: 568782 25
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per foro di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per foro di ⌀ 25 mm
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Produttore/persona responsabile Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di flange di riduzione in alluminio con ⌀ Foro 13 mm, forabile.

Uso:

Per alloggiare dischi abrasivi compatti in tessuto con foro di ⌀ 25 mm o 76 mm.