{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
| Sigla materiale abrasivo | ZA | |
| Confronto granulometrico | 100 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto per la pulizia | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Rullo | 100 mm | |
| Larghezza rullo | 100 mm | |
| ⌀ Foro | 19 mm | |
| Velocità consigliata | 2.800 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto | 
| Codice articolo | 568477 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406287092 | |
| Codice del produttore | 568477 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |