Platorello in gomma con chiusura a strappo DynaMaze, ⌀ Esterno: 150mm

Codice art.: 567872 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Poliuretano

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Poliuretano
⌀ Esterno 150 mm
Filettatura 5/16 pollice
Multiforo si
Numero massimo giri 13.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Codice del produttore 22290
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze con attacco da 5/16 pollice. Un innovativo sistema di aspirazione consente l’utilizzo di mole abrasive per levigatrici con tutti i fori più comuni.

Per:

Dischi con foro: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.