Platorello con chiusura a strappo con filettatura M 14, ⌀ Esterno: 178mm

Codice art.: 566960 178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 178 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Codice del produttore 566960 178
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lato adesivo con sistema di aggancio a doppia T, per migliore adesione dei fogli circolari con chiusura a strappo.

Per:

Per dischi con chiusura a strappo senza foro di centraggio.

Attenzione:

Velocità periferica massima su smerigliatrici angolari con fogli circolari con chiusura a strappo 40 m/s.