{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
| Sigla materiale abrasivo | ZA | |
| Grana | 80 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Descrizione della forma | diritto | |
| ⌀ Disco | 125 mm | |
| Filettatura | M14 | |
| Angolo di registrazione consigliato | 3-5 grado | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo su due lati |
| Codice articolo | 566347 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197890313 | |
| Codice del produttore | 566347 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |