Disco abrasivo (CER) PG Easy CeramicPS, ⌀ 125 mm, Grana: 36

Codice art.: 566314 36
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 12.80 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 10.65 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Grana 36
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Platorello di supporto in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566314 36
EAN / GTIN 4027497228027
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo con grana ceramica (CER) autoaffilante e platorello di supporto integrato rinforzato con fibra di vetro. Capacità di abrasione aggressiva di un disco fibrato combinata con una rotazione più regolare e il vantaggio derivante dalla lunga durata di un disco abrasivo lamellare.
  • Uno strumento invece di due: sostituisce i dischi in fibra e per sgrossatura - non è necessaria alcuna modifica, si utilizza senza flangia di serraggio speciale.
  • Massime prestazioni grazie al platorello rinforzato con fibra di vetro e alla grana Precision-Shaped-Ceramic.
  • Design con offset profondo per lavorare in piano, perfetta sincronizzazione ed elevata aggressività.
  • Durata estremamente lunga per la massima redditività.

Uso:

Impiego su superfici e bordi.