• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565275 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 4.20 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 3.50 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Codice del produttore 565275 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di asportazione del truciolo e una durata elevata.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.