Blocchetto di pietra abrasiva Elasto (SiC), Lunghezza × larghezza: 80X65mm

Codice art.: 557685 80X65
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio
Grado di finezza fine
Lunghezza 80 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557685 80X65
EAN / GTIN 4069515039949
Codice del produttore 557685 80X65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all’acqua e all’olio.
Esecuzione di alta qualità con grana abrasiva in carburo di silicio puro (SiC) e materiale sintetico elastico speciale.

Uso:

Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne aumentano l’efficacia.