Pad per lucidatura al diamante CaraFin, 125×175 mm, Grana: D151µm

Codice art.: 557515 D151
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo D
Tipo di lucidatura Lucidatura preliminare
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557515 D151
EAN / GTIN 4069515040389
Codice del produttore 557515 D151
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Pad per lucidatura al diamante CaraFin (EVA) con struttura aperta, nessun intasamento.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

Uso:

Lucidatura finale o a specchio manuale e precisa di superfici lucidate di qualsiasi tipo di materiale duro e metalli non ferrosi. Lucidatura rapida grazie all’elevata facilità di taglio.
Per la lucidatura a secco e a umido.